曜日別特売

遮光性・形状記憶ドレープカーテン オルテ

遮光性・形状記憶ドレープカーテン オルテ - ユニベール遮光性・形状記憶ドレープカーテン オルテ - ユニベール遮光性・形状記憶ドレープカーテン オルテ - ユニベール遮光性・形状記憶ドレープカーテン オルテ - ユニベール

落ちつた色味と花柄のドレープカーテンです。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
アジャスターフック(aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
機能遮光性、形状記憶混率(%)ポリエステル100内容量1セット(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03930528幅100×長さ135 2枚組ブラウン100×135
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
03930537幅100×長さ178 2枚組ブラウン100×178
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
03930546幅100×長さ200 2枚組ブラウン100×200
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
03930555幅100×長さ135 2枚組グレー100×135
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
03930564幅100×長さ178 2枚組グレー100×178
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
03930580幅100×長さ200 2枚組グレー100×200
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする