遮光性・形状記憶ドレープカーテン ロッコ

遮光性・形状記憶ドレープカーテン ロッコ ユニベール 遮光性・形状記憶ドレープカーテン ロッコ ユニベール 遮光性・形状記憶ドレープカーテン ロッコ ユニベール 遮光性・形状記憶ドレープカーテン ロッコ ユニベール

見るだけで明るくなるモロッカン柄のドレープカーテンです。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
アジャスターフック(aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
機能遮光性、形状記憶 混率(%)ポリエステル100 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03930677 幅100×長さ135 2枚組 ブルー 100×135
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
03930686 幅100×長さ178 2枚組 ブルー 100×178
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03930695 幅100×長さ200 2枚組 ブルー 100×200
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
03930704 幅100×長さ135 2枚組 オレンジ 100×135
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
03930720 幅100×長さ178 2枚組 オレンジ 100×178
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03930729 幅100×長さ200 2枚組 オレンジ 100×200
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする