ケィ・ユーシステム
防草シート 2m×50m (U)
高遮光率で根や新芽の貫通を防止します。耐候性と排水性に優れます。
用途
雑草対策に。
幅(m)
2
長さ(m)
50
使用目的
雑草対策
色
ブラック
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03936435
6300021133
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません