曜日別特売

シアサッカーストレッチパーカー

シアサッカーストレッチパーカー - Varioシアサッカーストレッチパーカー - Varioシアサッカーストレッチパーカー - Varioシアサッカーストレッチパーカー - Varioシアサッカーストレッチパーカー - Varioシアサッカーストレッチパーカー - Varioシアサッカーストレッチパーカー - Varioシアサッカーストレッチパーカー - Vario

清涼感に溢れるシアサッカー生地を使用した春夏にピッタリの薄手・軽量なダブルジップアップパーカー
優れた着心地
動きやすく快適なストレッチ素材を採用。
吸汗速乾機能を兼ね備えた爽やかな着心地。
また、立体裁断技術を用いたラグラン袖は腕の可動域を広く確保し、突っ張り感を減らすことでストレスフリーな着心地を実現しました。
イージーメンテナンス
自宅で手洗い可能でお手入れ簡単。
また、皺になりにくいためコンパクトに収納してバッグの中に常備しておくことも可能です。
機能美を兼ね備えた洗練されたシルエット
元のデザインを崩すことのない機能美を追求。
袖には2段階調整可能なスナップボタンを採用。
裾のトローコードは調整で余った紐が外側に出ないようデザイン。
大型のフロントポケット内は深めのメッシュポケットを採用し収納力にも優れます。
※別売りで同素材を使用したパンツがございます。
V-42004 シアサッカー イージーパンツ
V-42005 シアサッカー ジョガーカーゴパンツ

仕様
ラグラン袖・フードドローコード ・肩ジップポケット・ダブルジップ・シアサッカー ストレッチ素材・裾裏ドローコード・ウォッシャブル対応・吸汗速乾
種別
トレーナー/パーカー
混率(%)
ポリエステル100(シアサッカー)
機能
薄手・軽量・ストレッチ・吸汗速乾
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
裄丈(cm)
適応身長(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03936575V-12002チャコールS6350(平置き採寸)83155~165(目安)350
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936584V-12002チャコールM6451(平置き採寸)85165~175(目安)360
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936600V-12002チャコールL6753.5(平置き採寸)87175~185(目安)375
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936609V-12002チャコールLL7055(平置き採寸)88175~185(目安)400
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936618V-12002チャコール3L7157(平置き採寸)89175~185(目安)405
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936627V-12002チャコール4L7260(平置き採寸)90175~185(目安)410
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936636V-12002ネイビーS6350(平置き採寸)83155~165(目安)350
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936645V-12002ネイビーM6451(平置き採寸)85165~175(目安)360
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936654V-12002ネイビーL6753.5(平置き採寸)87175~185(目安)375
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936670V-12002ネイビーLL7055(平置き採寸)88175~185(目安)400
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936679V-12002ネイビー3L7157(平置き採寸)89175~185(目安)405
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
03936688V-12002ネイビー4L7260(平置き採寸)90175~185(目安)410
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする