曜日別特売
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618

V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー Vario 03936618

シアサッカーストレッチパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色チャコール
サイズ3L
内容量1着注文コード03936618品番V-12002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

清涼感に溢れるシアサッカー生地を使用した春夏にピッタリの薄手・軽量なダブルジップアップパーカー
優れた着心地
動きやすく快適なストレッチ素材を採用。
吸汗速乾機能を兼ね備えた爽やかな着心地。
また、立体裁断技術を用いたラグラン袖は腕の可動域を広く確保し、突っ張り感を減らすことでストレスフリーな着心地を実現しました。
イージーメンテナンス
自宅で手洗い可能でお手入れ簡単。
また、皺になりにくいためコンパクトに収納してバッグの中に常備しておくことも可能です。
機能美を兼ね備えた洗練されたシルエット
元のデザインを崩すことのない機能美を追求。
袖には2段階調整可能なスナップボタンを採用。
裾のトローコードは調整で余った紐が外側に出ないようデザイン。
大型のフロントポケット内は深めのメッシュポケットを採用し収納力にも優れます。
※別売りで同素材を使用したパンツがございます。
V-42004 シアサッカー イージーパンツ
V-42005 シアサッカー ジョガーカーゴパンツ

色
チャコール
サイズ
3L
着丈(cm)
71
身幅(cm)
57(平置き採寸)
裄丈(cm)
89
適応身長(cm)
175~185(目安)
質量(g)
405
仕様
ラグラン袖・フードドローコード ・肩ジップポケット・ダブルジップ・シアサッカー ストレッチ素材・裾裏ドローコード・ウォッシャブル対応・吸汗速乾
種別
トレーナー/パーカー
混率(%)
ポリエステル100(シアサッカー)
機能
薄手・軽量・ストレッチ・吸汗速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする