曜日別特売

シアサッカーストレッチブルゾン

シアサッカーストレッチブルゾン - Varioシアサッカーストレッチブルゾン - Varioシアサッカーストレッチブルゾン - Varioシアサッカーストレッチブルゾン - Varioシアサッカーストレッチブルゾン - Varioシアサッカーストレッチブルゾン - Varioシアサッカーストレッチブルゾン - Varioシアサッカーストレッチブルゾン - Vario

清涼感に溢れるシアサッカー生地を使用した春夏にピッタリの薄手・軽量なダブルジップアップストレッチブルゾン
優れた着心地
動きやすく快適なストレッチ素材を採用。
吸汗速乾機能を兼ね備えた爽やかな着心地を実現しました。
イージーメンテナンス
自宅で手洗い可能でお手入れ簡単。
また、皺になりにくいためコンパクトに収納してバッグの中に常備しておくことも可能です。
機能美を兼ね備えた洗練されたシルエット
元のデザインを崩すことのなく機能美を追求。
襟中に隠された収納可能フード
袖口にハーフゴムを採用することで外気の侵入を抑える。
ドローコード調整で伸びた紐が外に出ず、内側に収まる。
※別売りで同素材を使用したパンツがございます。
V-42004 シアサッカー イージーパンツ
V-42005 シアサッカー ジョガーカーゴパンツ

仕様
シアサッカーストレッチ素材・ダブルジップアップ・袖半分ゴム・サイドポケット・襟シームジップ (フード収納)・肩ジップポケット・吸汗速乾・裾ドローコード
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100(シアサッカー)
機能
薄手・軽量・ストレッチ・吸汗速乾
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
適応身長(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03936697V-12003チャコールS前身頃60/後身頃6350(平置き採寸)4363155~165(目安)300
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936706V-12003チャコールM前身頃63/後身頃6652(平置き採寸)4464165~175(目安)315
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936715V-12003チャコールL前身頃64/後身頃6853(平置き採寸)46.566175~185(目安)320
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936724V-12003チャコールLL前身頃67/後身頃7156(平置き採寸)4966.5175~185(目安)340
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936740V-12003チャコール3L前身頃68/後身頃7358(平置き採寸)5068175~185(目安)350
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936749V-12003チャコール4L前身頃70/後身頃7559(平置き採寸)5369175~185(目安)370
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936758V-12003ネイビーS前身頃60/後身頃6350(平置き採寸)4363155~165(目安)300
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936767V-12003ネイビーM前身頃63/後身頃6652(平置き採寸)4464165~175(目安)315
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936776V-12003ネイビーL前身頃64/後身頃6853(平置き採寸)46.566175~185(目安)320
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936785V-12003ネイビーLL前身頃67/後身頃7156(平置き採寸)4966.5175~185(目安)340
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936794V-12003ネイビー3L前身頃68/後身頃7358(平置き採寸)5068175~185(目安)350
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
03936810V-12003ネイビー4L前身頃70/後身頃7559(平置き採寸)5369175~185(目安)370
オープン
¥4,490
¥4,939(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする