曜日別特売
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776

V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン Vario 03936776

シアサッカーストレッチブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード03936776品番V-12003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
¥4,490

清涼感に溢れるシアサッカー生地を使用した春夏にピッタリの薄手・軽量なダブルジップアップストレッチブルゾン
優れた着心地
動きやすく快適なストレッチ素材を採用。
吸汗速乾機能を兼ね備えた爽やかな着心地を実現しました。
イージーメンテナンス
自宅で手洗い可能でお手入れ簡単。
また、皺になりにくいためコンパクトに収納してバッグの中に常備しておくことも可能です。
機能美を兼ね備えた洗練されたシルエット
元のデザインを崩すことのなく機能美を追求。
襟中に隠された収納可能フード
袖口にハーフゴムを採用することで外気の侵入を抑える。
ドローコード調整で伸びた紐が外に出ず、内側に収まる。
※別売りで同素材を使用したパンツがございます。
V-42004 シアサッカー イージーパンツ
V-42005 シアサッカー ジョガーカーゴパンツ

色
ネイビー
サイズ
L
着丈(cm)
前身頃64/後身頃68
身幅(cm)
53(平置き採寸)
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
66
適応身長(cm)
175~185(目安)
質量(g)
320
仕様
シアサッカーストレッチ素材・ダブルジップアップ・袖半分ゴム・サイドポケット・襟シームジップ (フード収納)・肩ジップポケット・吸汗速乾・裾ドローコード
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100(シアサッカー)
機能
薄手・軽量・ストレッチ・吸汗速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする