曜日別特売

牛皮30巾 1Pベルト

牛皮30巾 1Pベルト - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

表面にポリウレタン加工を施した、シンプルでどんなシーンでも扱いやすいベルトです。

寸法(mm)
1000~1100(ベルト穴部)
サイズ(cm)
110
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×38(バックル)
本体質量(g)
約130
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03939567FT-1014チョコ帯部(表):牛皮(表面PU加工)/帯部(裏):合成皮革(表面PU加工)/バックル:亜鉛合金1200281ピン
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
03939558FT-1014ブラック帯部(表):牛皮(表面PU加工)/帯部(裏):合成皮革(表面PU加工)/バックル:亜鉛合金1200281ピン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03939558
2022-11-25
用途: 電気保安管理
その他業種

バックルは高級感がありますが、ベルトが硬いので扱い難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする