曜日別特売
FT-1014 牛皮30巾 1Pベルト COVER WORK(カバーワーク) 03939558

牛皮30巾 1Pベルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03939558
品番
FT-1014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表面にポリウレタン加工を施した、シンプルでどんなシーンでも扱いやすいベルトです。

色
ブラック
材質
帯部(表):牛皮(表面PU加工)/帯部(裏):合成皮革(表面PU加工)/バックル:亜鉛合金
ベルト長さ(mm)
1200
ベルト幅(mm)
28
バックル
1ピン
寸法(mm)
1000~1100(ベルト穴部)
サイズ(cm)
110
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×38(バックル)
本体質量(g)
約130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03939558
2022-11-25
用途: 電気保安管理
その他業種

バックルは高級感がありますが、ベルトが硬いので扱い難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする