COVER WORK(カバーワーク)
牛皮30巾 1Pベルト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03939567
品番
FT-1014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
表面にポリウレタン加工を施した、シンプルでどんなシーンでも扱いやすいベルトです。
色
チョコ
材質
帯部(表):牛皮(表面PU加工)/帯部(裏):合成皮革(表面PU加工)/バックル:亜鉛合金
ベルト長さ(mm)
1200
ベルト幅(mm)
28
バックル
1ピン
寸法(mm)
1000~1100(ベルト穴部)
サイズ(cm)
110
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×38(バックル)
本体質量(g)
約130