曜日別特売

アクティブドライ スタッフバッグ 8L

アクティブドライ スタッフバッグ 8L - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

防水生地を採用したアクティブドライバッグシリーズ。
軽くて丈夫な600デニールポリエステルの裏面に防水コーティング加工を施し、雨や水滴、汚れからバッグの中身を守ります。
天候を選ばない屋外のワークシーンやスポーツシーン・アウトドア・レジャーにおすすめ。
水分や汚れに強いTPU透湿防水生地を採用。
開口部を巻き込んでバックルで留めるスタッフバッグ仕様。
取外し可能なストラップ1本付きでボディバッグとしても使用可能。

材質
600デニールポリエステル
径(Φmm)
200(横)
容量(L)
8
機能
防水
縦(mm)
230(取手除く)
内容量
1個
注意
※本製品は防水加工生地を使用しておりますが、完全防水ではございません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CW-8901 0394011803940118CW-8901インディゴブルー
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03940109CW-8901デニムブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03940118
2022-10-24
用途: 雨の日の商品移動等
株式会社テトリス 様(卸売・小売業)

思ったよりもしっかりした生地で、色も黒に近い紺色でいい色だと思いました
留め具がもう少ししっかりしていないのかと思っていましたが、プラスチックではありますが、カチッと止められてとてもしっかりと留められます。上部を2回くらい折り曲げるのでもう少し大きいサイズそ購入しても良かったかなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする