曜日別特売
CW-8901 アクティブドライ スタッフバッグ 8L COVER WORK(カバーワーク) 03940118

アクティブドライ スタッフバッグ 8L

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
インディゴブルー
注文コード
03940118
品番
CW-8901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

防水生地を採用したアクティブドライバッグシリーズ。
軽くて丈夫な600デニールポリエステルの裏面に防水コーティング加工を施し、雨や水滴、汚れからバッグの中身を守ります。
天候を選ばない屋外のワークシーンやスポーツシーン・アウトドア・レジャーにおすすめ。
水分や汚れに強いTPU透湿防水生地を採用。
開口部を巻き込んでバックルで留めるスタッフバッグ仕様。
取外し可能なストラップ1本付きでボディバッグとしても使用可能。

色
インディゴブルー
材質
600デニールポリエステル
径(Φmm)
200(横)
容量(L)
8
機能
防水
縦(mm)
230(取手除く)
注意
※本製品は防水加工生地を使用しておりますが、完全防水ではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03940118
2022-10-24
用途: 雨の日の商品移動等
株式会社テトリス 様(卸売・小売業)

思ったよりもしっかりした生地で、色も黒に近い紺色でいい色だと思いました
留め具がもう少ししっかりしていないのかと思っていましたが、プラスチックではありますが、カチッと止められてとてもしっかりと留められます。上部を2回くらい折り曲げるのでもう少し大きいサイズそ購入しても良かったかなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする