MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース
撥水加工を施したポリエステル素材を使用した、実用性に優れたブリーフケース。15インチPC対応のファスナーポケットを備え、ビジネスツールをすっきり収納できます。キャリーオン機能付きでスーツケースとの併用もスムーズ。通勤から出張まで幅広く活躍する、機能性を重視した一品です。
5つの底鋲で自立性と床置き時の汚れの付着を低減。ショルダーベルト取り付け可能で肩掛けもできる2way仕様。
- 用途
- 通勤・出張などに。
- 材質
- ポリエステル、合成皮革、一部牛革
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約1440
- ポケット数
- 【バッグ前面】ファスナーポケット×3(うち1つは内部にペンホルダー×2、オープンポケット×2)、オープンポケット【バッグ中央】ファスナーポケット(内部に~15インチPC・タブレットホルダー、オープンポケット×2)【バッグ背面】ホック式オープンポケット
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約40×8×30
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ
































