JTC
ガスケットポンチ
8PCS。
全長(mm)
81~90(サイズが大きいほど長くなります。)
材質
S45C
硬度
HRC52
寸法(mm)
3、4、5、6、7、8、9、10
先端径(mm)
3、4、5、6、7、8、9、10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091424
JTC7019
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください