NTN(エヌティーエヌ)
シェル型針状ころHK形
寸法D(mm)
42
寸法C(mm)
12
基本動定格荷重(N)
14000
基本静定格荷重(N)
22800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4700
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
7000
質量(kg)
0.028
タイプ
プレミアムシェル軸受
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091984
HK3512F
¥
990
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方