曜日別特売

ワイヤレスチャイム ランプ受信機

ワイヤレスチャイム ランプ受信機 - ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機 - ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機 - ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機 - ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機 - ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機 - ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機 - ELPA
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

送信器から電波を受信するとランプが点灯します。
点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。
防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
ランプがふわっと点灯します。

電池寿命
約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電源タイプ電池式質量(g)約193(電池除く)電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40保護等級IPX4防沫形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)明るさ(Lm)40光源白色LED仕様IDコード:約25万通り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128427EWS-P41
オープン
2,998
値下げ
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする