曜日別特売

ワイアレスチャイム ポータブル受信機

ワイアレスチャイム ポータブル受信機 - ELPAワイアレスチャイム ポータブル受信機 - ELPAワイアレスチャイム ポータブル受信機 - ELPAワイアレスチャイム ポータブル受信機 - ELPAワイアレスチャイム ポータブル受信機 - ELPAワイアレスチャイム ポータブル受信機 - ELPAワイアレスチャイム ポータブル受信機 - ELPA

持ち運びできるコンパクトサイズです。
受信時に音とバイブレーションでお知らせします。
送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。
電波の到達距離は見通し約80m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
送信器を最大12台まで登録できます。

電池寿命
約1年(1日に10回使用、リセットパターンオート、バイブ+音で使用)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電源タイプ電池式質量(g)約68(電池除く)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)音量(dB)約70/50cm電波到達距離(m)約80(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×24×88(最大値)仕様IDコード:約25万通り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128470EWS-P71
オープン
5,223
5,745(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする