曜日別特売

ワイヤレスチャイム 卓上押しボタン

ワイヤレスチャイム 卓上押しボタン - ELPAワイヤレスチャイム 卓上押しボタン - ELPAワイヤレスチャイム 卓上押しボタン - ELPAワイヤレスチャイム 卓上押しボタン - ELPAワイヤレスチャイム 卓上押しボタン - ELPA

机の上などに置いて押しやすい防雨タイプ押ボタンです。
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。

電池寿命
約2年(1日に100回使用)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電源タイプ電池式質量(g)約58(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40保護等級IPX4防沫形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×35(最大値)付属品送信器シール1枚仕様IDコード:約25万通り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128488EWS-P35
オープン
1,899
2,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする