ELPA
ワイヤレスチャイム ACアダプター
EWS専用ACアダプターです。
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
極性
センタープラス
定格入力
AC100~240(50/60Hz)
定格出力
DC4.5V/1000mA
コード長さ(m)
約1.8
適合プラグ
外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04128734
EWS-ACA
オープン
¥
2,372
¥
2,609
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください