モクハンガー(木製天井付け室内物干し)

モクハンガー(木製天井付け室内物干し) - オークスモクハンガー(木製天井付け室内物干し) - オークスモクハンガー(木製天井付け室内物干し) - オークスモクハンガー(木製天井付け室内物干し) - オークスモクハンガー(木製天井付け室内物干し) - オークスモクハンガー(木製天井付け室内物干し) - オークスモクハンガー(木製天井付け室内物干し) - オークスモクハンガー(木製天井付け室内物干し) - オークス

こだわりの空間に、「見せる」物干しを。
シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。
シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。
脱衣室やランドリールームにも最適。
こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。
施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)
竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。
従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。

用途室内物干し天井取付け種類室内天井吊型(昇降式)全長(mm)1580材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大)耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量)高さ調整範囲(mm)幅70~650対応勾配天井:4寸勾配まで付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個太さ(mm)竿:25角内容量1台
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※取付けには、取付け場所(天井)の下地構造の知識、調査が必要です。取付けに不備があると大変危険ですので、施工業者様にご依頼ください。
※木造や軽量鉄骨造の野縁あるいは合板下地のある天井に取付けできます。軽量鉄骨下地に取付ける場合は軽天ビスを別途ご用意ください。
※スライドレールには303ピッチと455ピッチの取付け穴があります。十分な下地を確保した上で取付けてください。
※勾配天井にも取付け可能です(4寸勾配まで)
※竿部は本物の天然木を使用しています。天然素材のため色や木目の差がございますが、天然木ならではの風合いですので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04373174SRS50814
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする