曜日別特売

カラーパーテーション ブルー

カラーパーテーション ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーパーテーション ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーパーテーション ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]

組立簡単 シンプルなパーテーション
難燃性の布を使用しています。キャスター付で移動が簡単です。 難燃性素材使用
材質:スチール,ポリエステル,PP,PVC。サイズ:1860×900mm

用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。脚の種類キャスターブルー材質スチール、ポリエステル、PP、PVCセット内容パイプセット×1、パーテーション布×1、キャスター×4幅(mm)900高さ(mm)1860内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04389028517901860900
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥950/税込¥1,045
北海道地方1¥950/税込¥1,045
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする