曜日別特売

ネームタグ

ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

クッションケースにも簡単に取り付けられる
材質:PP+LDPE。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PP+LDPE寸法(cm)19×8寸法(縦×横)(mm)19×8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438904691717ライトブルー
オープン
73
80(税込)
当日出荷
0438905591718オレンジ
オープン
73
80(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする