曜日別特売

ネームタグ

ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

クッションケースにも簡単に取り付けられる
材質:PP+LDPE。サイズ:85×50×4mm。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PP+LDPE寸法(cm)19×8寸法(縦×横)(mm)19×8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438906491763ライトグリーン
オープン
73
80(税込)
当日出荷
0438908091764レッド
オープン
73
80(税込)
当日出荷
0438908991765イエロー
オープン
73
80(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする