アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーのびのび手袋 大
色数豊富な大きめサイズ
よくのびる 中・高学年用
材質:アクリル。サイズ:約185×130mm(伸びていない状態)。セット内容:2個組
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
2個組
材質
ナイロン
寸法(cm)
19×12×2
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04389125
15017
蛍光イエロー
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04389134
15018
コバルトブルー
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった