曜日別特売

中旗 Φ12mm

中旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]中旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]中旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]中旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]中旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]中旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]中旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]中旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

手軽な大きさで振りやすい中旗
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの中旗です。手軽な大きさで振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm)

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル、シナ寸法(cm)57×3.5×3.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438916815026オレンジ
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
0438917715027
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
0438918615028蛍光グリーン
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
0438919515029コバルトブルー
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする