曜日別特売

カラーサンバイザー

カラーサンバイザー - アーテック[学校教材・教育玩具]

通気性がよく蒸れにくくて快適
面ファスナーでサイズ合わせが簡単
材質:綿。サイズ:頭囲約520mm~610mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質綿寸法(cm)23×15×9頭囲(cm)約52~61内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438927415079
400
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
0438924715076
400
取扱い終了
0438925615077
400
取扱い終了
0438926515078
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする