サンピース
ダイヤモンドカッター フランジ付
キワ切りに最適!
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
用途
コンクリート・ブロック用
適合材
コンクリート、ブロック
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
チップ高さ(mm)
6
内径(Φmm)
M10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04389615
NSF-105
¥
12,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください