TAKAGI(高儀)
アルミボルトクリッパー
テコの原理で強力切断!
軽量アルミハンドル
用途
軟鉄線・銅線などの切断に
材質(刃)
クロムバナジウム合金鋼
材質(本体)
アルミニウム合金
切断能力(Φmm)
軟鋼線約5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04389667
-
300
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
04389676
-
350
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください