実物投影機(500万画素)

実物投影機(500万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(500万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(500万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(500万画素) - アーテック[学校教材・教育玩具]

解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ
最大印刷範囲/A4、解像度/500万画素、重量/約524g ●PDFで保存可能●ペンツールで書き込み可能●OCR対応●静止画最大16分割表示可能●USB接続でパソコンに出力可能
材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:83×330×285mm(収納時:83×330×81mm)、マット:335×410mm。セット内容:実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。画素数500万画素セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)400ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度500万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)524内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0439018491663
オープン
16,000
17,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする