共立電子産業
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ
ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
用途
ケーブル側ソケット
端子ピッチ(mm)
5.08
頭部形状
ねじ:(-)3.0mm
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04390577
2ERJKR-5.08-2P
2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
04390586
2ERJKR-5.08-3P
3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
04390595
2ERJKR-5.08-4P
4
オープン
取扱い終了
返品不可
04390604
2ERJKR-5.08-5P
5
オープン
取扱い終了
返品不可
04390620
2ERJKR-5.08-6P
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください