ネジピンゲージ

ネジピンゲージ - 伊東NCネジピンゲージ - 伊東NC

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。
ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。

用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し内容量1本
注意
※測定を行うには、三次元測定機、ノギス、ダイヤルゲージ等が必要です。
全77種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04391618RA1010-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M10×1.021±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
6,320
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
04391627RA1010-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M10×1.021±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
9,430
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
04391636RA1010-3(測定部30.0、(テーパー部)1M10×1.021±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
11,380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
04391645RA10125-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M10×1.2521±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
6,320
5,798
6,378(税込)
当日出荷
04391654RA10125-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M10×1.2521±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
9,430
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
04391670RA10125-3(測定部30.0、(テーパー部)1M10×1.2521±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
11,380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
04391679RA1015-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M10×1.521±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
6,320
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
04391688RA1015-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M10×1.521±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
9,430
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
04391697RA1015-3(測定部30.0、(テーパー部)1M10×1.521±0.03(1/15テーパー)5.5、(ストレート)611.0±0.005(測定部)
11,380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
04391706RA1210-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M12×1.023±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)113.0±0.005(測定部)
7,010
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
04391715RA1210-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M12×1.023±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)113.0±0.005(測定部)
10,580
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
04391724RA1210-3(測定部30.0、(テーパー部)1M12×1.023±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)113.0±0.005(測定部)
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04391740RA12125-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M12×1.2523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
7,010
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
04391749RA12125-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M12×1.2523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
10,580
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
04391758RA12125-3(測定部30.0、(テーパー部)1M12×1.2523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04391767RA1215-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M12×1.523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
7,010
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
04391776RA1215-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M12×1.523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
10,580
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
04391785RA1215-3(測定部30.0、(テーパー部)1M12×1.523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04391794RA12175-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M12×1.7523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
7,010
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
04391810RA12175-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M12×1.7523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
10,580
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
04391819RA12175-3(測定部30.0、(テーパー部)1M12×1.7523±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)713.0±0.005(測定部)
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04391828RA1403-1(測定部)4.5、(テーパー部)1M1.4×0.39±0.03(1/15テーパー)2、(ストレート)1.52.4±0.005(測定部)
5,290
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
04391837RA1403-2(測定部)10.0、(テーパー部)1M1.4×0.39±0.03(1/15テーパー)2、(ストレート)1.52.4±0.005(測定部)
7,820
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
04391846RA1403-3(測定部)20.0、(テーパー部)1M1.4×0.39±0.03(1/15テーパー)2、(ストレート)1.52.4±0.005(測定部)
9,430
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
04391855RA1415-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M14×1.523.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.515.0±0.005(測定部)
7,820
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
04391864RA1415-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M14×1.523.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.515.0±0.005(測定部)
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
04391880RA1415-3(測定部30.0、(テーパー部)1M14×1.523.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.515.0±0.005(測定部)
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
04391889RA16035-1(測定部)4.5、(テーパー部)1M1.6×0.3510±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)22.6±0.005(測定部)
4,830
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
04391898RA16035-2(測定部)15.0、(テーパー部)1M1.6×0.3510±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)22.6±0.005(測定部)
7,130
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
04391907RA16035-3(測定部)25.0、(テーパー部)1M1.6×0.3510±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)22.6±0.005(測定部)
8,620
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
04391916RA1615-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M16×1.523.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.517.0±0.005(測定部)
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04391925RA1615-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M16×1.523.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.517.0±0.005(測定部)
18,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
04391934RA1615-3(測定部30.0、(テーパー部)1M16×1.523.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.517.0±0.005(測定部)
22,080
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
04391950RA1620-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M16×2.023.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.517.0±0.005(測定部)
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04391959RA1620-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M16×2.023.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.517.0±0.005(測定部)
18,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
04391968RA1620-3(測定部30.0、(テーパー部)1M16×2.023.5±0.03(1/15テーパー)6.5、(ストレート)7.517.0±0.005(測定部)
22,080
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
04391977RA17035-1(測定部)4.5、(テーパー部)1M1.7×0.3510±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)22.7±0.005(測定部)
4,480
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
04391986RA17035-2(測定部)15.0、(テーパー部)1M1.7×0.3510±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)22.7±0.005(測定部)
6,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
04391995RA17035-3(測定部)25.0、(テーパー部)1M1.7×0.3510±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)22.7±0.005(測定部)
8,050
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
04392004RA1815-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M18×1.524.5±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)819.0±0.005(測定部)
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04392020RA1815-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M18×1.524.5±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)819.0±0.005(測定部)
18,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
04392029RA1815-3(測定部30.0、(テーパー部)1M18×1.524.5±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)819.0±0.005(測定部)
22,080
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
04392038RA2004-1(測定部)4.5、(テーパー部)1M2.0×0.410±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)23.0±0.005(測定部)
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
04392047RA2004-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M2.0×0.410±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)23.0±0.005(測定部)
6,090
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
04392056RA2004-3(測定部30.0、(テーパー部)1M2.0×0.410±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)23.0±0.005(測定部)
7,240
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
04392065RA2015-1(測定部)8.5、(テーパー部)1M20×1.524.5±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)821.0±0.01(測定部)
15,410
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
04392074RA2015-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M20×1.524.5±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)821.0±0.01(測定部)
23,110
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
04392090RA2015-3(測定部30.0、(テーパー部)1M20×1.524.5±0.03(1/15テーパー)7、(ストレート)821.0±0.01(測定部)
27,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
04392099RA25045-1(測定部)4.5、(テーパー部)1M2.5×0.4510±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)23.5±0.005(測定部)
4,020
3,698
4,068(税込)
当日出荷
04392108RA25045-2(測定部)20.0、(テーパー部)1M2.5×0.4510±0.03(1/15テーパー)2.5、(ストレート)23.5±0.005(測定部)
6,090
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
04391627
2022-09-08

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする