伊東NC
ネジピンゲージ
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。
ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途
ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
内容量
1本
注意
※測定を行うには、三次元測定機、ノギス、ダイヤルゲージ等が必要です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
首下径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04392388
ST16035
(測定部)4.0
M1.6×0.35
6.3±0.03
2
3.4±0.005(測定部)
1.11
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
04392397
ST3506
(測定部)6.0
M3.5×0.6
10.2±0.03
3.5
5.5±0.005(測定部)
2.66
¥
3,790
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
04392406
ST405
(測定部)6.0
M4×0.5
10.7±0.03
4
6.0±0.005(測定部)
3.3
¥
3,790
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
04392415
ST710
(測定部)8.0
M7×1.0
14±0.03
2
9.0±0.005(測定部)
5.6
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
04392424
ST1010
(測定部)10.0
M10×1.0
18±0.03
6.5
12.0±0.005(測定部)
8.6
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
04392440
ST1110
(測定部)10.0
M11×1.0
18±0.03
6.5
13.0±0.005(測定部)
9.6
¥
5,170
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
04392449
ST1410
(測定部)10.0
M14×1.0
20±0.03
8.5
16.0±0.005(測定部)
12.6
¥
5,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
04392458
ST1815
(測定部)10.0
M18×1.5
20±0.03
8.5
20.0±0.005(測定部)
15.9
¥
9,430
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
04392467
ST1825
(測定部)10.0
M18×2.5
22±0.03
10
20.0±0.005(測定部)
14.5
¥
9,430
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
04392476
ST2015
(測定部)10.0
M20×1.5
20±0.03
8.5
22.0±0.005(測定部)
17.9
¥
11,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
04392485
ST2025
(測定部)10.0
M20×2.5
22±0.03
10
22.0±0.01(測定部)
16.5
¥
11,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04392494
ST632U
(測定部)6.0
NO,6-32 UNC
11±0.03
4
5.5±0.005(測定部)
2.39
¥
5,290
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
04392510
ST832U
(測定部)6.0
NO,8-32 UNC
11±0.03
4
6.0±0.005(測定部)
3.05
¥
5,290
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
04392519
ST1213U
(測定部)10.0
1/2-13 UNC
20±0.03
8
15.0±0.005(測定部)
9.96
¥
8,050
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
04392528
ST1420U
(測定部)8.0
1/4-20 UNC
14.5±0.03
5
8.4±0.005(測定部)
4.57
¥
6,090
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
04392537
ST3816U
(測定部)10.0
3/8-16 UNC
18±0.03
6.5
11.5±0.005(測定部)
7.3
¥
6,670
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
3日以内出荷
04392546
ST1419G・PF
(測定部)10.0
G・PF 1/4-19
20±0.03
8.5
15.0±0.005(測定部)
11.06
¥
8,280
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
04392555
ST3819G・PF
(測定部)10.0
G・PF 3/8-19
20±0.03
8.5
19.0±0.005(測定部)
14.56
¥
13,110
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
04392564
ST1032U
(測定部)6.0
NO,10-32 UNF
11±0.03
4
7.0±0.005(測定部)
3.71
¥
6,090
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
04392580
ST1428U
(測定部)8.0
1/4-28 UNF
14.5±0.03
5
8.4±0.005(測定部)
5.08
¥
6,090
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
04392589
ST51624U
(測定部)10.0
5/16-24 UNF
17±0.03
5.5
10.0±0.005(測定部)
6.46
¥
6,670
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
3日以内出荷
04392598
ST1828R・PT
(測定部)10.0
R・PT 1/8-28
18±0.03
6.5
12.0±0.005(測定部)
8.68
¥
6,670
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
3日以内出荷
04392607
ST1419R・PT
(測定部)10.0
R・PT 1/4-19
20±0.03
8.5
16.0±0.005(測定部)
11.5
¥
8,280
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
04392616
ST3819R・PT
(測定部)10.0
R・PT 3/8-19
20±0.03
8.5
19.0±0.005(測定部)
15.01
¥
13,110
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください