プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)

0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
視認性に優れた白地に黒文字目盛です。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
携帯に便利なクリップ形状スリット付です。

用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)材質ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412146TPG-800WKD
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする