プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛

プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 - SK(新潟精機)

暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。
明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
キズをつけたくない物の測定に適しています。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
携帯に便利なクリップ形状スリット付です。

用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5本体質量(g)5材質本体:ポリカーボネートアズワン品番65-2724-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412155TPG-800GKD
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする