テーパーゲージストッパ

テーパーゲージストッパ - SK(新潟精機)テーパーゲージストッパ - SK(新潟精機)テーパーゲージストッパ - SK(新潟精機)

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。

用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14精度(mm)穴の芯間測定時:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22本体質量(g)16材質本体:ABS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412164TGS-15
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする