曜日別特売

PC製型取りゲージ

PC製型取りゲージ - SK(新潟精機)PC製型取りゲージ - SK(新潟精機)PC製型取りゲージ - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

形状の移し取りが簡単にできます。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。

用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に有効長(mm)505表面磁束密度(mT)100材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20マグネット有/8個アズワン品番64-4374-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412216CG-500
9,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04412216
2024-08-30
用途: メンテナンス、修理
キタガワエンジニアリングサービス業

もう少し深さがあれば良いし、軽くなればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする