SK(新潟精機)
ラジアスゲージ
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途
金型、治具、木型などのR部の検査に
材質
ゲージ:冷間圧延鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法R(mm)
精度
組数
付属品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412234
RG-34F
1.0-7.0
R:0.10-3.00mm/±0.03、R:3.25-23.00mm/±0.04
34枚
凹凸1.0-3.0mm(0.25トビ):各9枚、凹凸3.5-7.0mm(0.5トビ):各8枚
70×15×18
80
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
04412250
RG-32F
7.5-15.0
R:3.25-23.00mm/±0.04
32枚
凹凸7.5-15.0mm(0.5トビ):各16枚
90×22×18
160
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
04412259
RG-30F
15.5-25.0
R:3.25-23.00mm/±0.04、R:24.00-30.00mm/±0.05
30枚
凹凸15.5-20.0mm(0.5トビ):各10枚、凹凸21.0-25.0mm(1.0トビ):各5枚
121×33×16
240
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください