曜日別特売

偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ

偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ - SK(新潟精機)偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ - SK(新潟精機)偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ - SK(新潟精機)

ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。
キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。
スリットローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。

用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)236×185ローラ形式スリットローラーキャリアシャフトキャリア材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190本体質量(g)6300アズワン品番65-2724-57内容量1個
注意
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。
※状況により在庫がある場合は、入荷日数3-5日となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412304ROG-241SSW
386,000
359,800
395,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする