曜日別特売

デジタルSラインテストインジケータ

デジタルSラインテストインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータ - SK(新潟精機)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001繰返し精密度(μm)1電源CR2032(テスト用付属)使用温度範囲(℃)14732防水保護等級IP54無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)通信方式(有線)DTC-2材質測定子先端:超硬付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40本体質量(g)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
指示誤差[全測定範囲](μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412329DET-0800SW0.80.2以下23
120,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
04412338DET-2000SW20.1以下38
132,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする