ナガタ
エコライト
人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途
レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明
内容量
1台
関連資料:
(0.84MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
光軸高さ(mm)
照度(Lx)
絞り
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04396929
NS-HS120
黄
120
4760~80000(lx/200mm)
Φ0.5/Φ5/Φ30
絞り(0.5Φ/5Φ/30Φ)
¥
92,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04396938
NS-HSW120
白
120
5980~100000(lx/200mm)
Φ0.5/Φ5/Φ30
絞り、フィルター(ブルー・オレンジ)
¥
92,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
当日出荷
04396947
NS-HS180
黄
180
4760~80000(lx/200mm)
Φ0.5/Φ5/Φ30
絞り(0.5Φ/5Φ/30Φ)
¥
92,900
¥
92,880
¥
102,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04396956
NS-HSW180
白
180
5980~100000(lx/200mm)
Φ0.5/Φ5/Φ30
絞り、フィルター(ブルー・オレンジ)
¥
92,900
¥
92,880
¥
102,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04396965
NS-HT120
黄
120
3000~45000(lx/200mm)、(拡散)1500~25000(lx/200mm)、(絞り)1150~18000(lx/200mm)
-
-
¥
117,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04396974
NS-HTW120
白
120
3500~55000(lx/200mm)、(拡散)2000~33000(lx/200mm)、(絞り)1400~22000(lx/200mm)
-
-
¥
117,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04396990
NS-HT180
黄
180
3000~45000(lx/200mm)、(拡散)1500~25000(lx/200mm)、(絞り)1150~18000(lx/200mm)
-
-
¥
118,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
04396999
NS-HTW180
白
180
3500~55000(lx/200mm)、(拡散)2000~33000(lx/200mm)、(絞り)1400~22000(lx/200mm)
-
-
¥
118,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください