曜日別特売

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18 - BALLUFF

Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。
500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。
世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。
このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。
検出範囲は5mmです。

本体形状バレル形ねじの呼びM18出力タイプPNP検出範囲(mm)5接続方式3ピンM12オスコネクタ仕様センサ技術:誘導内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04398950BES04R0
オープン
10,030
11,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする