YAMAZEN(山善)
一人用こたつ (天板付)
毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
天板付き。
用途
就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×26.6
消費電力(W)
100
電源コード(m)
3
質量(kg)
3.9
消費電力量(Wh)
(強)約50、(弱)約19※1時間あたり
温度(℃)
【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安
ヒーター
コルチェヒーター
温度制御
サーモスタット
内容量
1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
※毛布は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412776
YMK-105
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください