折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア
まるくて可愛い形が特徴の丸型こたつテーブル。角のないデザインで、お部屋にふんわりとした柔らかい印象を与えます。コンパクトなサイズ感なので、ワンルームや1人暮らし住まいにもおすすめ。折り畳みテーブルとしても使えるので、オフシーズンは折りたたんで収納しておくことも。天板固定ネジや布団の滑り止めなど、嬉しい機能も満載。天板はPCを置いて作業するのにちょうどいいサイズで、デスクワークやお子様のお勉強スペースとしても使えます。こたつテーブルはホワイトウォッシュ・ライトナチュラル・ブラウンの全3種類。韓国インテリアやナチュラルインテリア、ホワイトインテリアまで、色々なテイストのお部屋に合わせることのできるアイテムです。【商品サイズ(約)】直径68×高さ35.5cm【梱包サイズ(約)】72.5×71.5×14.5cm【材質】繊維板(ウレタン樹脂塗装)【生産国】本体:ベトナムヒーター:マレーシア【備考】・完成品・ご使用の際は掛布団がこたつの中に入らないようにご使用下さい。掛布団がヒーターに当たると火災の原因となります。
- 備考
- 〇 折れ脚
〇 天板固定ネジ付
- 用途
- 家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
- 材質
- 天板:プリント化粧繊維板、脚:ラバーウッド、ヒーター:MS-200H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
- 外寸(cm)
- (約)幅68×奥行68×高さ35.5
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































