北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調
まるくて可愛い形が特徴の楕円形こたつテーブル。角のないデザインで、お部屋にふんわりとした柔らかい印象を与えます。ゆったりしたなサイズ感なので、1人暮らしはもちろん、2人暮らしやファミリー世帯にもおすすめ。天板はPCを置いて作業するのにちょうどいいサイズで、デスクワークやお子様のお勉強スペースとしても使えます。こたつテーブルはナチュラル・ブラウンの全2種類。韓国インテリアやナチュラルインテリア、北欧インテリアまで、色々なテイストのお部屋に合わせることのできるアイテムです。【商品サイズ(約)】幅100×奥行60×高さ40.5cm【梱包サイズ(約)】103×64×12cm(18.5kg)【材質】天板:合成樹脂(メラミン)化粧繊維版脚:ラバーウッド(ウレタン塗装)【生産国】マレーシア【備考】・組立品(工具付属)・折りたたみ脚ではございません
- 用途
- 家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
- 材質
- 天板:合成樹脂(メラミン)化粧繊維板、脚:ラバーウッド、ヒーター:MSU-501H 510W石英管ファンヒーター(中間スイッチ)
- 備考
- 〇組立式〇天板固定ネジ付
- 外寸(cm)
- (約)幅100×奥行60×高さ40
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































