ポリエチレンタンクユニット30L

ポリエチレンタンクユニット30L - 共立機巧

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減
タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ
タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出

材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30ポンプポンプ無し外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04414560PET-031F-C
77,000
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04414569PET-031F-CF
104,000
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする