曜日別特売

ポリエチレンタンクユニット60L(MGI型ポンプ搭載)

ポリエチレンタンクユニット60L(MGI型ポンプ搭載) - 共立機巧ポリエチレンタンクユニット60L(MGI型ポンプ搭載) - 共立機巧

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減
タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ
タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造

材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3内容量1台
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ヘッド)
ホース接続径
制御方式
ポンプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04416039PET-061F-25NV6-CPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-25×1台
234,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416048PET-061F-25NV6-CFPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-25×1台
261,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416057PET-061F-25NA6-CアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-25×1台
246,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416066PET-061F-25NA6-CFアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-25×1台
273,000
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416075PET-061F-25PV6-CPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台
270,000
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416084PET-061F-25PV6-CFPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台
297,000
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416100PET-061F-25PA6-CアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台
282,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416109PET-061F-25PA6-CFアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台
309,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416118PET-061F-25AV6-CPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台
282,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416127PET-061F-25AV6-CFPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台
309,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416136PET-061F-25AA6-CアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台
294,000
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416145PET-061F-25AA6-CFアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台
321,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416154PET-062F-25NV6-CPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-25×2台
384,000
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416170PET-062F-25NV6-CFPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-25×2台
411,000
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416179PET-062F-25NA6-CアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-25×2台
408,000
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416188PET-062F-25NA6-CFアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-25×2台
435,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416197PET-062F-25PV6-CPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×2台
456,000
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416206PET-062F-25PV6-CFPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×2台
483,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416215PET-062F-25PA6-CアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×2台
480,000
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416224PET-062F-25PA6-CFアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×2台
507,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416240PET-062F-25AV6-CPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×2台
480,000
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416249PET-062F-25AV6-CFPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×2台
507,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416258PET-062F-25AA6-CアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×2台
504,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416267PET-062F-25AA6-CFアクリルΦ6×Φ11ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×2台
531,000
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416276PET-061F-25NV4-CPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】標準MGI-25×1台
234,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416285PET-061F-25NV4-CFPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】標準MGI-25×1台
261,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416294PET-061F-25NA4-CアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】標準MGI-25×1台
246,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416310PET-061F-25NA4-CFアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】標準MGI-25×1台
273,000
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416319PET-061F-25PV4-CPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台
270,000
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416328PET-061F-25PV4-CFPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台
297,000
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416337PET-061F-25PA4-CアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台
282,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416346PET-061F-25PA4-CFアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×1台
309,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416355PET-061F-25AV4-CPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台
282,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416364PET-061F-25AV4-CFPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台
309,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416380PET-061F-25AA4-CアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台
294,000
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416389PET-061F-25AA4-CFアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×1台
321,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416398PET-062F-25NV4-CPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】標準MGI-25×2台
384,000
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416407PET-062F-25NV4-CFPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】標準MGI-25×2台
411,000
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416416PET-062F-25NA4-CアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】標準MGI-25×2台
408,000
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416425PET-062F-25NA4-CFアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】標準MGI-25×2台
435,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416434PET-062F-25PV4-CPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×2台
456,000
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416450PET-062F-25PV4-CFPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×2台
483,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416459PET-062F-25PA4-CアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×2台
480,000
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416468PET-062F-25PA4-CFアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】パルス入力MGI-25×2台
507,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416477PET-062F-25AV4-CPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×2台
480,000
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416486PET-062F-25AV4-CFPVCΦ4×Φ9ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×2台
507,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416495PET-062F-25AA4-CアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×2台
504,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416504PET-062F-25AA4-CFアクリルΦ4×Φ9ホース【ポンプ】DC4~20mAMGI-25×2台
531,000
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416520PET-061F-50NV6-CPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-50×1台
234,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04416529PET-061F-50NV6-CFPVCΦ6×Φ11ホース【ポンプ】標準MGI-50×1台
261,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする