曜日別特売

SATAケーブル

SATAケーブル - GROOVY

高耐久ナイロンメッシュケーブル
配線時のダメージを低減
最大6Gbps転送可能
ラッチ付きコネクタ

ケーブル長(cm)50ブラック規格SATA3(6Gbps)ケーブル26AWG材質(被膜)高耐久ナイロンメッシュ内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04421815GR-SATA-LS50SATA7ピン(メス)ラッチ付きストレート-SATA7ピン(メス)ラッチ付き下L型
718
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04421824GR-SATA-LL50SATA7ピン(メス)ラッチ付き下L型-SATA7ピン(メス)ラッチ付き下L型
718
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする