SATAケーブル
高耐久ナイロンメッシュケーブル
配線時のダメージを低減
最大6Gbps転送可能
ラッチ付きコネクタ
ケーブル長(cm)50
色ブラック
規格SATA3(6Gbps)
端子SATA7ピン(メス)ラッチ付きストレート-SATA7ピン(メス)ラッチストレート
ケーブル26AWG
材質(被膜)高耐久ナイロンメッシュ
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
高耐久ナイロンメッシュケーブル
配線時のダメージを低減
最大6Gbps転送可能
ラッチ付きコネクタ