曜日別特売

ダブルアクションポリッシャースターターセット

ダブルアクションポリッシャースターターセット - RUPES

LHR21-MK3ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。
バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です
RUPES導入に最適なセットです。

用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500セット内容本体×1,ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ170mm×1,スポンジバフイエローFINE(細目)Φ180mm×1,コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1,コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150内容量1セット
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434020LHR21-MK3-SET
75,980
83,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする