さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類)

さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) - コクヨ
(2件のレビュー)

書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。
ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合)
薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。
ポケット数/5ポケット。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。

用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。内容量1冊
注意
※本製品にラベルは付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433548フ-KPM50-1本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE350×15×985ホワイト0.44
2,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
04433557フ-KPM50-2本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE350×15×985ブラック0.44
2,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
04433566フ-KPM50-3本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE350×15×985マルチカラー0.44
2,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46223365フ-KPM30-1本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PP350×15×745ホワイト-
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46223374フ-KPM30-4本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PP350×15×745ウォーム-
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46223390フ-KPM30-5本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PP350×15×745クール-
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04433566
2024-01-10
用途: 書類整理時
税理士法人西日本会計 熊本事務所サービス業

コンパクトに書類等を管理できるし、壁に掛けた時も丈夫で安定感があり、とても満足しています。

対象商品 : 04433566
2023-03-04
用途: 書類整理区分け
北田園芸農・林・水産業

期待していたより収納スペースが小さい。5段よりすくなく機能優先に収容量を工夫して欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする